CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 40167-001
Deux trous bornier de terre ; En étain plaqué aluminium

Nº PIÈCE FAB.  40167-001
Nº PIÈCE  288053
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Terminal bloc de montage deux trou au sol de l’IPC fournit un moyen pratique pour fixer au sol les fils étagères ou armoires et répond aux recommandations de montage deux trous BICSI et ANSI/EIA/TIA. Construit en aluminium extrudé, de haute résistance et accepte les conducteurs allant de 14 # AWG par 2/0. Comprend deux #3/8-24 x 7/8 "L vis en acier inoxydable.

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant BLOCS DE JONCTION
Code UNSPSC 43223306