GREENLEE | 402 K
Jeu de Test de tonalité de CATV (402K)

Nº PIÈCE FAB.  402K
Nº PIÈCE  218704
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour l’industrie de CATV, ce kit vous permet de ton via répartiteurs, coupleurs directionnels et pièges
  • Simple à utiliser, le K 402 fournit des résultats précis et éliminera les longs délais d’essayer de comprendre les gouttes de câble mal étiqueté ou non marquée
  • Le kit comprend un émetteur, un récepteur, un mâle F-à-F connecteur adaptateur câble, un seul mâle Câble d’adaptateur F-à-alligator clip et une sacoche (700C)
  • Emetteur et récepteur sont équipées de F-connecteurs femelles
  • Trois méthodes de réception du signal  : micro électrostatique pour câbles non terminées, Pick-up électromagnétique pour résilié ou court-circuit de câbles et raccordement direct lors de l’identification en présence de dispositifs passifs
  • À mode de continuité, fournit les tonalité audible et affichage LED
  • Identifie la présence ofAC ou la tension sur le câble à tester
  • Quatre sorties de tonalités sélectionnables pour l’identification de la ligne multiple

Description des spécifications

Pièce de rechange  : 402 t émetteur, récepteur 402R, CS9 mâle/F mâle-connecteur adaptateur câble, CS19 F-connecteur à pince crocodile
Type  : Câble CATV

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type TON & LOOP CURRENT