ORTRONICS | 40300011
Jonction simple de série II de façade,. 75" profonde, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  40300011
Nº PIÈCE  187804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série II seul Gang façade accepte une large gamme de modules de la série II. Plaque fournit trois unités d’espace de module et est. 75".

Caractéristiques

  • Conception durable  : longue durée de vie.
  • Facile à chargement frontal pour modules de la série II  : accélère les installations et les travaux futurs.
  • Sert de base pour les modules de la série II de résiliation  : raccordements de module simple.
  • . 75" profondeur de la plaque  : augmente l’espace de stockage de câble.
  • Retrait des zones d’étiquettes  : Supports TIA/EIA 606 standard.
  • Ovale de trous de montage  : assiste à un alignement correct.

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 19,05 mm
Empreinte  : Serie II
Couleur  : Brouillard WhiteWidth métrique  : 69,85 mm
Poids USA  : 4,5 po.
Montage matériel inclus  : 6-32 * 32 mm, tête de Combo, ea 2 TP-2
Hauteur métrique  : 114,3 mm
Jonction simple

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 3