ORTRONICS | 40300144
Série II Module vierge, 0,5U

Nº PIÈCE FAB.  40300144
Nº PIÈCE  272149
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série II blanc Modules occupent une unité de plaque ou espace jusqu'à leur utilisation par les applications futures de logement. Série II est une famille d’avant amovibles enfichable modules qui se déplacer, d’ajouter et de modifier épargne temps et facile. La construction robuste de haute résistance de série II en fait un des choix de station de travail plus populaires Ortronics.

Caractéristiques

  • Conception robuste enfichable  : installation rapide et facile.
  • Occupe I.5 unités d’espace  : détient l’espace pour l’expansion future.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions modulaires 1/2
Code UNSPSC 31162802

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE