ORTRONICS | 40300159
Série II façade (double gang),. 75" profonde, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  40300159
Nº PIÈCE  148026
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série II Double Gang façade accepte une large gamme de modules de la série II. Cette plaque à profil bas fournit six unités d’espace module et est. 75".

Caractéristiques

  • Conception durable  : longue durée de vie.
  • Facile à chargement frontal pour modules de la série II  : accélère les installations et les travaux futurs.
  • Sert de base pour les modules de la série II de résiliation  : raccordements de module simple.
  • . 75" profondeur de la plaque  : augmente l’espace de stockage de câble.
  • Retrait des zones d’étiquettes  : Supports TIA/EIA 606 standard.
  • Ovale de trous de montage  : assiste à un alignement correct.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Nombre de Ports 6
Montage MONTAGE ENCASTRÉ