ORTRONICS | 40300164-13
Série II Module vierge, 1U, Ivoire électrique

Nº PIÈCE FAB.  40300164-13
Nº PIÈCE  150309
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série II blanc Modules occupent une unité de plaque ou espace jusqu'à leur utilisation par les applications futures de logement. Série II est une famille d’avant amovibles enfichable modules qui se déplacer, d’ajouter et de modifier épargne temps et facile. La construction robuste de haute résistance de série II en fait l’un des choix de station de travail plus populaires Ortronics

Caractéristiques

  • Conception robuste enfichable  : installation rapide et facile.
  • Occupe 1 unité d’espace  : détient l’espace pour l’expansion future.

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 14,99 mm
Empreinte  : Serie II
Couleur  : Électrique IvoryWidth métrique  : 48,26 mm
Hauteur USA  :.93 in. Hauteur métrique  : 23,62 mm

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Dimensions modulaires 1
Code UNSPSC 31162802