ORTRONICS | 40300164
Série II Module vierge, 1U

Nº PIÈCE FAB.  40300164
Nº PIÈCE  148027
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Série II blanc Modules occupent une unité de plaque ou espace jusqu'à leur utilisation par les applications futures de logement. Série II est une famille d’avant amovibles enfichable modules qui se déplacer, d’ajouter et de modifier épargne temps et facile. La construction robuste de haute résistance de série II en fait un des choix de station de travail plus populaires Ortronics.

Caractéristiques

  • Conception robuste enfichable  : installation rapide et facile.
  • Occupe I.5 unités d’espace  : détient l’espace pour l’expansion future.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions modulaires 1
Code UNSPSC 31162802