ORTRONICS | 40300554-88
TracJack façade, huit ports double gang, plastique, nuage blanc

Nº PIÈCE FAB.  40300554-88
Nº PIÈCE  287164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics double bande plastique façades acceptent des modules TracJack laveuse à chargement frontal et inclure quatre champs d’étiquette de composant logiciel enfichable

Caractéristiques

  • Conception de profil bas  : se marie avec la plupart des environnements.
  • Retrait des zones d’étiquettes  : Supports TIA/EIA 606 standard.
  • Accepte facilement les composants logiciels enfichables TracJacks  : facilement champ configuré.
  • À chargement frontal de module approche  : améliore l’accès pour les travaux futurs.
  • Texturé finition  : masque les éraflures futures.
  • Ovale de trous de montage  : assiste à un alignement correct.

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 7,62 mm
Empreinte  : TracJack
Couleur  : Nuage blanc
Nombre de Ports  : port-8
Largeur métrique  : 114,3 mm
Poids USA  : 4,5 po.
Montage matériel inclus  : #6-32 * 25 mm vis, chef de liaison (ea 4)
Hauteur métrique  : 114,3 mm
Double commande

Spécifications  :

Couleur BLANC CASSÉ
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 8