ORTRONICS | 40313100
Couleur Snap-in icône voix, forfait de 100, électrique Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  40313100
Nº PIÈCE  233454
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics voix, de données ou de vide couleur Snap-In icône onglets fournissent identifier les ports pour les panneaux de brassage compatible d’icône et poste de travail sur les ports disponibles de Ortronics. L’emballage standard est 100 / sachet

Caractéristiques

  • Mont Snap  : facilité d’installation.
  • Compatible avec les prises ou ports du panneau  : aborde une vaste gamme d’ouvertures de jack.
  • Grâce à une gamme de choix de couleurs et de marquages  : administration de TIA/EIA-606 Supports standard.

Description des spécifications

Empreinte  : icône
Couleur  : Électrique IvoryWidth métrique  : 6,15 mm
Hauteur USA  :.394 in. Hauteur métrique  : 10,01 mm
Voix

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES