LCN ferme-portes | STD 4040SE alun 24V
Porte plus étroite, Heavy Duty, Sentronic, 24 volts, Non joueurs, 4 printemps, fonte, aluminium, bras Standard, couvercle en plastique clipsable

Nº PIÈCE FAB.  4040SE STD ALUM 24V
Nº PIÈCE  CS103205
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Il s’agit d’un Heavy Duty, non-remis, Non-Sized Closer/support conçu pour fournir seul Point retenue pour le feu et la fumée les portes de barrière
  • La porte est tenue ouverte jusqu'à Interruption les rejets actuels, le mécanisme de la Holding et la porte se ferme
  • Seul levier (Track) bras plus étroite est spécialement conçu pour les portes d’intérieur
  • Choix des finitions, des fonctions de la piste et accessoires d’Installation répondre à pratiquement toutes les exigences de sécurité de la vie

Informations techniques

UL, A CUL, ANSI A156.15, NFPA 101

Spécifications  :

Finition US28 EN ALUMINIUM PEINT
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Matériau du corps ALUMINIUM
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 4
Garantie 2 AN LIMITÉE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500