LCN ferme-portes | 4040XP RW/PA LTBRZ TBWMS
Porte plus étroite, Heavy Duty, 1-6 ressort réglable, fonte, Bronze clair, bras ordinaire, couvercle en plastique, boulons traversants, des bois et des vis de Machine, avec bras parallèle chaussure

Nº PIÈCE FAB.  4040XP RW/PA LTBRZ TBWMS
Nº PIÈCE  CS185632
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • LCN plus Durable et Flexible Heavy Duty rapprocher conçu pour Applications à fort trafic exigent institutionnels et autres

Spécifications  :

ADA conforme ADA CONFORME
Type de bras RÉGULIER (NON RETENUE)
Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type d’attaches BOULONS TRAVERSANTS, DES BOIS ET DES VIS À MÉTAUX
Finition US10 BRONZE LÉGER PEINT
Montage CÔTÉ CHARNIÈRES, JAMBAGE SUPÉRIEUR OU EN PARALLÈLE
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Matériau du corps FER DE FONTE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 6
Centres de trou Horiz-pouces 5
Centres de trou Vert-pouces 2-1/4
Homologation UL LISTÉ UL