ORTRONICS | 404S23U
Série II boîte en plastique Surface Mount pour les modules de l’unité trois 1 hors du seule côté

Nº PIÈCE FAB.  404S23U
Nº PIÈCE  374181
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics série II Surface boîtes de sortie de monter accepter des modules de série II de laveuse à chargement frontal et fournir des housses de snap-on et snap-in champs de l’étiquette. Boîtes sont fournies avec vis et adhésif double-face pour montage sur presque n’importe quelle surface. Compatible avec la série raceway Wiremold 2700, 2800 et 2900.

Caractéristiques

  • Conception de profil bas
  • Maquette de couverture plaque de base et de snap-on
  • Chargement frontal module approche
  • Finition texturée
  • Peut contenir trois modules série II
  • Champs d’étiquette encastré
  • Compatible avec le Label Mo XL
  • Conçu pour parfaitement intergrate avec chemins de roulement de Wirempld 2700, 2800 et 2900

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 29,46 mm
Empreinte  : Serie II
Couleur  : Brouillard WhiteWidth métrique  : 177,29 mm
Poids USA  : 4,33 po.
Montage matériel inclus  : 6-20 * 19 mm Pan 2ea tête | 6-32 * 25 mm fixation tête 2 ea
Hauteur métrique  : 109,98 mm
Jusqu'à trois modules de Serie II

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 6