ORTRONICS | 404TJ2-13
TracJack plastique Surface Mount boîte pour les deux modules, électrique Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  404TJ2-13
Nº PIÈCE  374176
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics des boîtes de sortie de TracJack Surface Mount acceptent des modules TracJack laveuse à chargement frontal et fournir des housses de snap-on et snap-in champs de l’étiquette. Boîtes sont fournies avec vis et adhésif double-face pour montage sur presque n’importe quelle surface

Caractéristiques

  • Low profile design compact
  • Maquette de couverture plaque de base et de snap-on
  • Chargement frontal module approche
  • Finition texturée
  • Peut contenir deux modules TracJack
  • Champs d’étiquette encastré
  • Compatible avec LabelMO XL
  • Conçu de façon transparente par avec Wiremold 2700, 2800 et 2900 racew

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 2