ORTRONICS | 404TJ2 | OR-404TJ2
TracJack plastique Surface Mount boîte pour les deux modules, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  404TJ2  | OR-404TJ2
Nº PIÈCE  369926
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ortronics des boîtes de sortie de TracJack Surface Mount acceptent des modules TracJack laveuse à chargement frontal et fournir des housses de snap-on et snap-in champs de l’étiquette. Boîtes sont fournies avec vis et adhésif double-face pour montage sur presque n’importe quelle surface

Caractéristiques

  • Low profile design compact
  • Maquette de couverture plaque de base et de snap-on
  • Chargement frontal module approche
  • Finition texturée
  • Peut contenir deux modules TracJack
  • Champs d’étiquette encastré
  • Compatible avec LabelMO XL
  • Conçu de façon transparente par avec Wiremold 2700, 2800 et 2900 racew

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 30,48 mm
Empreinte  : TracJack
Couleur  : Brume blanc
Nombre de Ports  : port-2
Largeur métrique  : 65,79 mm
Poids USA  : 2,27 po.
Montage matériel inclus  : #6-20 * 19 mm (tête de Pan) 2ea
Hauteur métrique  : 57,66 mm
Jusqu'à deux TracJack module

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 2