LEVITON | 40539-MT
Plaque murale de taille moyenne simple téléphone avec connecteur Grade 6P4C voix, 4,88" H x 3,125" W x 255 « D, blanc

Nº PIÈCE FAB.  40539-MT
Nº PIÈCE  568005
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

taille moyenne simple plaques murales de Leviton sont idéal où flush mount téléphone ou vidéo brides normalisées sont nécessaires. Plaques de taille moyenne sont de 3/8" plus haut et plus large que les plaques standard afin de dissimuler des ouvertures irrégulières ou surdimensionné, résultant en une finition soignée et professionnelle. Les plaques de connexion vidéo durables sont disponibles avec un connecteur F ou déchargé avec une prise de forme hexagonale pour installation ultérieure de câble coaxial. Plaques murales téléphone avec connecteur de grade 6P4C voix et combinaison vidéo et téléphone plaques murales sont également disponibles.

La plaque murale simple de taille moyenne se réunit toutes les normes applicables  : cULus répertoriés et rencontrer FCC partie 68. Il doit être construit de nylon percutantes, ignifuge  : Zytel 101F-UL évalué 94V-2. Il doit être plus grand que les plaques de taille standard, la réunion 3,8" H x 4 875 de 3/125" "exigences dimensionnelles W. La plaque murale doit être disponible avec un FConnector ou déchargé avec une prise de forme hexagonale pour installation ultérieure de câble coaxial ou un connecteur de grade 6P4C voix, ou combinaison 6P4C voix grade avec connecteur F-connecteur. Chaque plaque murale doit être disponible en ivoire, blanc, amande et marron.

Spécifications  :

Couleur AMANDE
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Code UNSPSC 31162307

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.