COMMSCOPE anciennement TE CONN | 406042-1
Barre d’appui de Mgmt câble 2" profonde

Nº PIÈCE FAB.  406042-1
Nº PIÈCE  243509
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces supports sont conçus pour fournir le détendeur et le cheminement des câbles à l’arrière d’un panneau de grille ou patch 19 po.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Type Features.Accessory Type de produit  : Barre de Support de câble
Features.Material Type de produit  : Acier au carbone
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Profondeur (mm [en]) de la barre de Features.Support de corps  : 63,5 [2,5]

Spécifications  :

Type de gestion de câble ACCESSOIRES
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE