COMMSCOPE anciennement TE CONN | 406249-1
AMPINNERGY fabriqué des systèmes de câblage

Nº PIÈCE FAB.  406249-1
Nº PIÈCE  388471
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Catégorie de produit  : AMPINNERGY puissance sorties AMPINNERGY produit ligne modulaire prise double système de câblage  : 5-fil/3 Circuits3-1-1, partagé neutre, fil/8-4 Circuits4-2-2, partagé neutre prise ligne Configuration  : 2

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Industrie Standards.UL Rating  : figurant
Logement Features.Housing couleur  : noir
Industrie Standards.Agen/Standard  : UL
Type Features.Product Type de produit  : Prise de courant double modulaire
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E132626
Other.Comment  : Doit être utilisé avec Shared neutre modulaire électrique boîtier de jonction.
Catégorie Features.Product Type de produit  : AMPINNERGY par points de vente
Features.Product ligne de Type de produit  : AMPINNERGY
Features.Length (mm [en]) du corps  : 66,42 [2,615]
Système Features.Wiring Type de produit  : fil/5-3 Circuits(3-1-1), neutre partagé, fil-8/4 Circuits(4-2-2), partagé neutre
Logement Features.Housing Merial  : Polycarbonate
Characteristics.Current électrique nominale @ 125 V AC (A)  : 20
Mm en épaisseur de produit Type Features.Panel  : 2 000 50,80
Configuration de la ligne électrique de Characteristics.Receptacle  : 2

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121702

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.