COMMSCOPE anciennement TE CONN | 406330-1
24-port 110W8P 8-Mod T568A/B 5E catégorie noir 110Connect 1U

Nº PIÈCE FAB.  406330-1
Nº PIÈCE  188761
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 550670 pour remplacement suggérée

Panneaux de brassage 110Connect AMP NETCONNECT surpassent les exigences ANSI/TIA et ISO pour les performances des composants catégorie 5e/classe D et peut être résilié avec outils de fil simple ou 5-paire. Panneaux prend en charge les deux normes de câblage T568A/B. En outre, les panneaux de brassage est disponibles avec les étiquettes et les icônes d’identification et d’administration. Panneaux est disponibles en versions plates et anguleuse.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Procédés de soudure industrie Standards.Lead libre  : Vague souder capable de 240c, soudure de vague capable de 260c, soudure de vague capable de 265c
Types de caractéristique. Type de produit : panneau de répartition
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Characteristics.Shielded électrique  : No
Dimensions. Hauteur (mm)  : 44,45 [1,75]
Caractéristiques de type de produit. Gestion intégrée : Non
Caractéristiques de configuration. Interface du connecteur avant : RJ21
Caractéristiques de type de produit. Empreinte : Plate
Conditions d'utilisation. Prise en charge AMPTRAC  : non
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 24
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Style de boîtier. Type d'installation : bâti de 19 po
Catégorie Features.Product Type de produit  : panneau de brassage 110Connect
Caractéristiques de configuration. Connectabilité incluse : Oui
Caractéristiques du boîtier. Installation sur bâti : Oui
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e

Informations techniques

ANSI/TIA et catégorie ISO performances des composants 5e/classe D

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE