COMMSCOPE anciennement TE CONN | 406350-1
Connecteur pour « Amp » Comm prise Ii de bord fin 10/Pk

Nº PIÈCE FAB.  406350-1
Nº PIÈCE  186961
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Type Features.Product Type de produit  : Accessoire de sortie
Type Features.Accessory Type de produit  : Ensemble connecteur Edge
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : ACO
Type de corps de Features.Mount  : Kits d’Installation ACO
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 5e
Modèle Features.Termination Type de produit  : 110 Style coup de poing vers le bas
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 4,09 [0,161]

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Code UNSPSC 39121444

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE