COMMSCOPE anciennement TE CONN | 406360-1
Port unique ACO 110Connect Ter Installation Kit Unshld avec 1 m catégorie 5E de Conn

Nº PIÈCE FAB.  406360-1
Nº PIÈCE  186966
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : Accessoire de sortie
Type Features.Accessory Type de produit  : Kit d’Installation
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 1
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Corps Features.Accepts  : ACO Inserts
Features.Series Type de produit  : ACO
Features.Mount Type de corps  : panneau
Modèle Features.Termination Type de produit  : 110 Style coup de poing vers le bas
Features.Style Type de produit  : non blindé

Spécifications  :

Chargé NON
Nombre de Ports 1
Résiliation 110

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE