CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 40751-719
Plateau recto-verso ; 19" W x 4,8 « H x 21,68 » P ; Noir ; Recto-verso ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  40751-719
Nº PIÈCE  373936
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tablette économique pour chargement centré et manutention plus profonde. Contiennent le matériel jusqu'à 17,25" W x 21,50" D. fait de froid acier laminé et prend en charge de 25 lb par côté (total 50 lb).

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS