ORTRONICS | 40800017-13
TracJack 106-Type cadre, deux ports, électrique Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  40800017-13
Nº PIÈCE  255620
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TracJack 106-Type cadre Duplex en plastique accepte deux modules de TracJack laveuse à chargement frontal. Il est compatible avec nombreuses entreprises de câblodistribution de livraison qui peuvent accueillir des prises électriques duplex

Caractéristiques

  • L’empreinte prise électrique double matches  : Supports utilisent avec système de distribution électrique.
  • Domaine configurable avec TracJacks  : flexibilité de conception ou de site pour neufs ou modernisés.
  • Empreinte de TracJack prend en charge  : large offrant des options de connecteur.
  • Chargement frontal et accès  : accès connecteur sans enlever la plaque.
  • Choix de quatre couleurs  : Compatible avec nombreux environnements.

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 2