LEVITON | 40833-BWE
Adaptateur poste QuickPort liaison avec rayure noire, blanche, 0,64" H x 0,575" W x 1,19 "P

Nº PIÈCE FAB.  40833-BWE
Nº PIÈCE  270254
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

large gamme de Leviton de modules de composant logiciel enfichable permet de remplir la zone configurabilité pour l’installateur. Leviton QuickPort boîtiers, tels que des plaques murales, des boîtiers de MOS et des façades de meubles modulaires, peuvent être configurés avec une combinaison personnalisée de modules QuickPort facilement aligner dans ou en provenance des ports.

Caractéristiques

  • Bornier et connecteurs Jack banane sont excellents pour audio avancé
  • Résiliation facile
  • Multi couleur offrant des configurations d’application

Spécifications  :

Couleur BLANC
Nombre de Ports 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION