IVES, H. B. | 40B3 6 IN
Porte Surface boulon, décoratif, longueur 6" x 11/16" largeur, jet de 15/16", 3/4" Projection, laiton massif, Clear revêtement laiton brillant

Nº PIÈCE FAB.  40B3 6IN
Nº PIÈCE  CS801571
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception de vis caché améliore l’apparence et la sécurité
  • Exceptionnelle résistance et durabilité fournies par emboîtement Construction de la piste de fort calibre et Rod
  • Butoir permanente empêche Rod désengagement de piste
  • Ressort de traction est titulaire boulon en Fh3 désiré
  • Piste assure le bon fonctionnement et couplages avec les bords latéraux de la tige pour éliminer les rayures
  • Décoratif 5/8 po diamètre poignée conçue pour faciliter l’opération de boulon

Spécifications  :

Matériau de base EN LAITON
Fini LAITON BRILLANT US 3
Longueur - pouces 6
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit BOULON DE SURFACE
Catégorie de ventes BOULON DE SURFACE
Code UNSPSC 46171500