Triade planchers | 40TSDM-CW
Panneau de métriques lb 4000 Universal Fit-All Solid 600, Crystal blanc

Nº PIÈCE FAB.  40TSDM-CW
Nº PIÈCE  419203
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau massif de lourds du trièdre est conçu pour offrir une résistance optimale pour les deux impérial et métrique déclenché les systèmes de plancher qui ont une largeur maximale de stringer de 1,75".
Ce panneau est conçu pour fournir jusqu'à 4000 lbs concentrés capacités tandis que suffisamment polyvalent pour être ajusté avec le patent pending adaptateurs d’angle soit verticalement ou horizontalement à Mont l’affleurement de la plupart de tous les systèmes de plancher surélevé impériales ou métriques, indépendamment de l’âge. Le patent pending gère double intégrée fournissent sûre et équilibrée de levage et de positionnement du panneau sans danger de piégeage doigts ou les orteils tout en éliminant la nécessité de rechercher des poussoirs de la ventouse.
PowderPlate du trièdre texturées finitions encapsulées sont appliquées électrostatiquement offrant le plus bas d’entretien et de la durée plus longue finition disponible dans l’industrie.

Caractéristiques

  • Taille  : 600 x 600 mm
  • Doubles poignées
  • Vérins de calage horizontales & verticales
  • PowderPlate finition
  • (8 couleurs disponibles)

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700