Produits de COMMUNICATION ALGO | 4100
AuxBox (Stand Alone) avec alimentation

Nº PIÈCE FAB.  4100
Nº PIÈCE  501982
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Événement Module de surveillance pour les téléphones numériques série Nortel/Avaya, 2600, 3900 et 7000, le 4100 fournit une Notification d’anneau, de Message en attente, en cours d’utilisation et offre une sortie Audio analogique pour l’enregistrement ou pour amplifier la Page.
Deux sorties de relais intégré sont compatibles avec des dispositifs visuels et sonores de l’Algo.
En surveillant le Signal TDM à la rr Bureau à distance, détection précise en temps réel d’un État hors-crochet est assurée indépendamment de casque, combiné ou statut mains-libres.


Cette partie est discontinueby fournisseur avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Plug-and-Play avec n’importe quel Norstar, BCM, méridien 1 ou téléphoniques numériques de Communication Server 1000 (CS 1000)
  • Se connecte à la paire de fils numériques à l’emplacement du téléphone ou dans la salle d’équipement
  • N’affecte pas le fonctionnement du téléphone - complètement passif
  • Offre deux sorties relais et une sortie Audio
  • Port USB pour la programmation personnalisée

Spécifications  :

Amplifié NON
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle