LEVITON | 41085-MWC
QuickPort Simplex SC adaptateur, blanc, MM, manchon en bronze phosphoreux, femme recto/verso

Nº PIÈCE FAB.  41085-MWC
Nº PIÈCE  593537
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • QuickPort adaptateurs s’enclenchent dans les modules ou panneaux QuickPort
  • Utiliser dans des applications permanentes ou temporaires
  • ST, SC, LC QuickPort adaptateurs sont disponibles en céramique de zircone ou bronze phosphoreux manches et sont compatibles avec monomode, multimode et laser optimisé (LC uniquement)
  • Adaptateurs optiques de fibre pour les supports de câblage optique fibre seront individuels enfichable style et doivent s’insérer dans les panneaux QuickPort
  • Matériel est fort impact, évalué à plastique ignifuge UL 94V-0
  • Les adaptateurs s’enclenchent dans toutes les plaques murales avec ouvertures QuickPort et boîtiers Mulitmode sortie système (MOS)
  • Installation sans outil plug-and-play

Spécifications  :

Type de connecteur SC SIMPLEX
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR