LEVITON | 41087-2WP
Insérer QuickPort Duplex Type 106, 2-Port, blanc

Nº PIÈCE FAB.  41087-2WP
Nº PIÈCE  205138
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Leviton champ configurable logements dans plusieurs styles de NEMA qui acceptent tous les QuickPort enfichable modules individuels. Utiliser pour soutenir des applications multimédia où un coup d’oeil encastrable murale plaque est souhaitée ou il y aura plusieurs devicesor une combinaison électrique et voix/données devicesunder une plaque murale de multi-gang. Features.Color du produit  : Blanc ; Features.Ports de produit  : 2-Port Insert ; Features.Type de produit  : Type de Decora 106 Duplex insère

Caractéristiques

  • Allient voix, données et A / V connecteurs Decora populaire et plaque murale duplex formats
  • Decora insertions sont compatibles avec les plaques murales Decora et Decora Plus
  • Moissonneuse-batteuse électrique et voix/données

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 2
Code UNSPSC 43223300

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION