LEVITON | 41087-QIP
Insérer QuickPort Duplex Type 106, 4-Port, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  41087-QIP
Nº PIÈCE  153104
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Leviton champ configurable logements dans plusieurs styles de NEMA qui acceptent tous les QuickPort enfichable modules individuels. Utiliser pour soutenir des applications multimédia où un coup d’oeil encastrable murale plaque est souhaitée ou il y aura plusieurs devicesor une combinaison électrique et voix/données devicesunder une plaque murale de multi-gang. Features.Color de produit  : Ivoire ; Features.Ports de produit  : 4-Port Insert ; Features.Type de produit  : Type de Decora 106 Duplex insère

Caractéristiques

  • Allient voix, données et A / V connecteurs Decora populaire et plaque murale duplex formats
  • Decora insertions sont compatibles avec les plaques murales Decora et Decora Plus
  • Moissonneuse-batteuse électrique et voix/données

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 4