LEVITON | 41089-1pj
Caisson de montage de Surface QuickPort, Port 1, gris

Nº PIÈCE FAB.  41089-1GP
Nº PIÈCE  419277
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Leviton a une surface de montage du logement en fonction de votre besoin. 1, 2, 4, 6 et 12-Port boîtiers sont facilement champ configuré avec des Modules QuickPort Snap-in (vendus séparément). Features.Color de produit  : Gris ; Features.Type de produit  : Surface montage de boîtes

Caractéristiques

  • Surface Mount boîtiers et boîtes de revenir travaillent dans des endroits où il ne peut pas être pratique ajouter une zone de mur
  • Montage de boîtiers avec l’inclus ruban adhésif double-face ou les vis, les supports de mobilier modulaire, ou avec des aimants
  • Surface Mount boîtes et retour ont poussées en fonction des systèmes communs de chemin de roulement montés en surface

Spécifications  :

Couleur GRIS
Chargé NON
Nombre de Ports 1
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION