LEVITON | 41091-6WN
QuickPort taille moyenne plaque murale, encastré, 6-Port, blanc

Nº PIÈCE FAB.  41091-6WN
Nº PIÈCE  335583
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

large gamme de Leviton de modules de composant logiciel enfichable permet de remplir la zone configurabilité pour l’installateur. Leviton QuickPort boîtiers, tels que des plaques murales, des boîtiers de MOS et des façades de meubles modulaires, peuvent être configurés avec une combinaison personnalisée de modules QuickPort facilement aligner dans ou en provenance des ports. QuickPort Midsize Wall plaque, encastré, 6-Port, blanc.

Caractéristiques

  • Compatible avec tous les connecteurs QuickPort
  • Les plaques de taille moyenne sont en nylon durable avec une finition lisse et aident à cacher les coupes irrégulières de cloison sèche ou défauts autour de points de vente
  • cULus énumérés, matériau ignifuge classé UL 94V-0

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 6
Montage MEUBLES MODULAIRES