LEVITON | 41106-RB6
Jack, 6P6C USOC Brown

Nº PIÈCE FAB.  41106-RB6
Nº PIÈCE  593023
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rebord de coupe exclusif combine résiliation et découper en une seule étape allégeant
  • Configurabilité port individuels permet la flexibilité de la spécification
  • Plomb-châssis monobloc robuste
  • Connecteur étroit permet de densité de ports élevé dans une petite zone
  • Étiquettes de configuration pour le fil USOC
  • Utiliser dans n’importe quel connecteur QuickPort logement pour prendre en charge des applications téléphoniques UTP à montage en surface, encastrable ou environnements de meubles modulaires
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres modules de logiciel enfichable QuickPort pour voix/données et les applications vidéo UTP, coaxial et fibre
  • Pour identifier les ports, utiliser les connecteurs de couleurs différentes pour chaque demande ou étiquettes de désignation de port pré-imprimés
  • Raccordement de tous les connecteurs doit être 110-type IDC avec contacts de soudure plaqué en bronze phosphoreux
  • Le connecteur doit fournir une vire directement adjacente à la terminaison 110-style, contre lequel les fils peuvent être directement mis fin et couper en une seule action par l’installateur

Spécifications  :

Couleur BRUN
Nombre de Ports 1