LEVITON | 41106-RI6
Voice Grade QuickPort connecteur, 6-Position 6-conducteurs, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  41106-RI6
Nº PIÈCE  161573
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecteur modulaire pour la qualité de voix structurée des systèmes de câblage. S’accroche dans l’ensemble de la Leviton QuickPort famille de boîtiers de poste de travail, système de sortie multimédia (avec adaptateur de module QuickPort), Decora insère, panneaux de brassage et blocs de patch. QuickPort connecteurs Snap-In fonction étiquettes double-codé en couleur avec les schémas de câblage T568A et T568B, ainsi que cessation 110 rapides et précises.

Caractéristiques

  • Rebord de coupe exclusif combine résiliation et découper en une seule étape allégeant
  • Utiliser dans n’importe quel logement QuickPort pour soutenir les voix grade UTP applications dans des environnements de meubles modulaires, encastrable ou montage en surface
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres QuickPort enfichable modules pour les applications voix/données sur UTP, coaxial et fibre

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage USOC

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.