LEVITON | 41108-RC5
Catégorie 5 QuickPort connecteur de câblage universel, 110 modèle résiliation, 8P8C, cramoisi

Nº PIÈCE FAB.  41108-RC5
Nº PIÈCE  205156
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecteur de catégorie 5 de Leviton est conçu pour utilisation avec tous les QuickPort produits compatibles. 8-position 8-chef d’orchestre catégorie 5 QuickPort connecteurs Snap-In fonction codé en couleur-double câblage avec des étiquettes, des schémas de câblage fois T568A et T568B, double flexibilité dans un seul connecteur, ainsi que cessation 110 rapide et précise du câblage de la station. Features.Color de produit  : Cramoisi ; Produit Features.Category Rating  : CAT 5

Caractéristiques

  • S’insère dans toutes les plaques murales QuickPort et boîtiers
  • Support complet d’applications de données voix et basse vitesse
  • Les connecteurs CAT 5 et 3 satisfaire toutes les exigences de canal de TIA

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5
Couleur ROUGE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL