LEVITON | 41108-RI8
La voix de Grade QuickPort connecteur, Position 8, 8 conducteur, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  41108-RI8
Nº PIÈCE  319512
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecteur modulaire pour la qualité de voix structurée des systèmes de câblage. S’accroche dans l’ensemble de la Leviton QuickPort famille de boîtiers de poste de travail, système de sortie multimédia (avec adaptateur de module QuickPort), Decora insère, panneaux de brassage et blocs de patch. Voice grade QuickPort connecteur, 8P8C, Ivoire.

Caractéristiques

  • Rebord de coupe exclusif combine résiliation et découper en une seule étape allégeant
  • Utiliser dans n’importe quel logement QuickPort pour soutenir les voix grade UTP applications dans des environnements de meubles modulaires, encastrable ou montage en surface
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres QuickPort enfichable modules pour les applications voix/données sur UTP, coaxial et fibre

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage USOC

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION