LEVITON | 41108-RT3
Catégorie 3 QuickPort connecteur, 8 poste, 8 conducteurs, légère aux amandes

Nº PIÈCE FAB.  41108-RT3
Nº PIÈCE  593008
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étiquette de code double câblage permet de connecteur doit être connecté à T568A ou T568B
  • Rebord de coupe exclusif combine résiliation et découper en une seule étape allégeant
  • Configurabilité port individuels permet la flexibilité de la spécification
  • Plomb-châssis monobloc robuste
  • Connecteur étroit permet de densité de ports élevé dans une petite zone
  • Conçu pour la terminaison de câble avec un outil de raccordement de type-110
  • Instructions d’installation détaillées sont incluses dans le pack standard
  • Toutes les classes de performance de connecteur QuickPort ont la même conception et méthode de la cessation d’emploi pour promouvoir la cohérence de l’installation
  • Matières plastiques utilisées dans la construction des corps connecteur doivent être ignifuges avec une estimation d’inflammabilité UL de 94V-0
  • Raccordement de tous les connecteurs IDC avec contacts de soudure plaqué en bronze phosphoreux
  • Le connecteur doit fournir une vire directement adjacente à la terminaison 110-style, contre lequel les fils peuvent être directement mis fin et couper en une seule action par l’installateur
  • Étiquette du câblage connecteur doit fournir l’installation codes couleurs pour les schémas de câblage fois T568A et T568B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Couleur AMANDE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110