LEVITON | 41108-RW3
Catégorie 3 QuickPort connecteur, Position 8, chef d’orchestre 8, blanc

Nº PIÈCE FAB.  41108-RW3
Nº PIÈCE  156698
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voix de connecteur de Grade pour les systèmes de câblage structuré. Compatible avec tous les boîtiers QuickPort, système de sortie multimédia (avec adaptateur de module QuickPort), panneaux de brassage et blocs de patch. position 8, 8-chef d’orchestre catégorie 3 QuickPort Snap-In connecteurs avec double couleur-codage des étiquettes pour les schémas de câblage T568A et T568B, ainsi que cessation 110 rapides et précises. Features.Color du produit  : Blanc ; Produit Features.Category Rating  : CAT 3

Caractéristiques

  • Rebord de coupe exclusif combine résiliation et découper en une seule étape allégeant
  • Utiliser dans n’importe quel logement QuickPort pour soutenir les voix grade UTP applications dans des environnements de meubles modulaires, encastrable ou montage en surface
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres QuickPort enfichable modules pour les applications voix/données sur UTP, coaxial et fibre

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION