LEVITON | 41108-RY8
La voix de Grade QuickPort connecteur, Position 8, 8 conducteur, jaune

Nº PIÈCE FAB.  41108-RY8
Nº PIÈCE  593013
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rebord de coupe exclusif combine résiliation et découper en une seule étape allégeant
  • Configurabilité port individuels permet la flexibilité de la spécification
  • Plomb-châssis monobloc robuste
  • Connecteur étroit permet de densité de ports élevé dans une petite zone
  • Étiquettes de configuration de câblage grade la voix
  • Utiliser dans n’importe quel connecteur QuickPort logement pour prendre en charge des applications téléphoniques UTP à montage en surface, encastrable ou environnements de meubles modulaires
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres modules de logiciel enfichable QuickPort pour voix/données et les applications vidéo UTP, coaxial et fibre
  • Pour identifier les ports, utiliser les connecteurs de couleurs différentes pour chaque demande ou étiquettes de désignation de port pré-imprimés
  • Raccordement de tous les connecteurs doit être 110-type IDC avec contacts de soudure plaqué en bronze phosphoreux
  • Le connecteur doit fournir une vire directement adjacente à la terminaison 110-style, contre lequel les fils peuvent être directement mis fin et couper en une seule action par l’installateur
  • Le connecteur téléphoniques doit s’insérer toutes les autres plaques murales de télécommunications installés, points de vente et blocs de patch et panneaux de brassage configurable par champ

Spécifications  :

Couleur JAUNE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.