TE-énergie | 41274
FASTON pas isoler les récipients & boîtiers ; Type de Terminal terminal  : Prise secteur Interface Dimensions d’accouplement  : 6,35 x 0,81 mm Board Mount  : aucun Style de prise  : droite

Nº PIÈCE FAB.  41274
Nº PIÈCE  41274
Offert par incrément de 11000 CHACUN
Minimum 11000 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : bande
Industrie Standards.UL Rating  : figurant
Type Features.Product Type de produit  : Terminal
Type de produit Features.Receptacle Style  : droite
Features.Finish Type de produit  : étain
Support Features.Insulation Type de produit  : Isolant Support
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,8-2,00 [18-14]
Type Features.Terminal Type de produit  : prise de courant
Produit Type Features.Insulation diamètre (mm [en])  : 3,05-4,32 [.120-.170]
Interface de Features.Mating zone de Type produit Dimensions (mm [en])  : 6,35 x 0,81 [.250 x. 032]
Features.Material Type de produit  : laiton
Other.Line  : premier ministre
Standards.CSA industrie certifié  : Oui
Type Features.Wire/Cable Type de produit  : bloqués
Corps Features.Stock Epaisseur (mm [en])  : 0,46 [0,018]
Onglet en-tête hermétique Other.For  : No
Type Features.Crimp Type de produit  : F-Crimp
Mont de Attachment.Board mécanique  : No
Corps Features.Weld onglet  : sans

Spécifications  :

Type D-SUB, AUTRE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE