LEVITON | 41291-1ME
Adaptateur, Port 1, 1 unité, noir

Nº PIÈCE FAB.  41291-1ME
Nº PIÈCE  593607
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Modules sont chargés dans des boîtiers de la face avant ou latérale
  • Modules s’adapter boîtier de montage en surface de MOS et plaques murales uniquement
  • Utiliser les modules inclinées lorsque vous souhaitez une sortie de profil bas
  • Place d’angle modules en bas de la plaque pour permettre le dégagement du câble en haut de l’ouverture du mur
  • Adaptateurs acceptent tous les connecteurs QuickPort, y compris les connecteurs catégorie-appréciation, MDMI, DVI, USB, S-vidéo, connecteurs F et fibre adaptateurs
  • Modules doivent être interchangeables, montage entre divers surface multimédia et points de montage encastré
  • Modules doivent être capables de maintenir un rayon de courbure minimal de câble dans la zone des enveloppes de boîte NEMA minimales

Description des spécifications

1-port adaptateur MOS Module
Matériel  : Plastique ignifuge
Couleur  : noir
Cote d’inflammabilité  : Appréciation V-0 par UL94
Compatibilité MOS  : 1 unité haute
Nombre de ports  : 1
Dimension  : 0,96 pouce longueur x 1,85 pouces Largeur x profondeur 0,48 pouce

Spécifications  :

Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Code UNSPSC 31162802