LEVITON | 41292-2CE
1 SC duplex, zircone céramique, SM/MM bleu, 45-diplôme de sortie (2 unités de haut), noir

Nº PIÈCE FAB.  41292-2CE
Nº PIÈCE  593585
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec fibre monomode et multimode
  • Modules sont chargés dans des boîtiers de la face avant ou latérale
  • 2 unité de haut modules ont un sortie/angle de 45 degré
  • Modules s’adapter boîtiers MOS et plaques murales uniquement
  • Utiliser les modules inclinées lorsque vous souhaitez une sortie de profil bas
  • Place d’angle modules en bas de la plaque pour permettre le dégagement du câble en haut de l’ouverture du mur
  • Modules de MOS s’enclenchent dans les plaques de MOS et boîtiers de la face avant ou latérale montage en surface

Description des spécifications

Single-Mode/Multimode 1 fibre Duplex SC MOS Module d’adaptation
Matériau du boîtier  : Ignifuge en plastique, manche en céramique ou en métal de zircone
Matière du manche  : Zircone céramique
Couleur  : noir
Cote d’inflammabilité  : Appréciation V-0 par UL94
Compatibilité MOS  : 2 unité haute
Dimension  : 1,93 pouce longueur x 1,85 pouces Largeur x profondeur 1,02 pouce

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR