LEVITON | 4CI-41293
2 SC duplex, céramique de zircone, SM/MM bleu, 45 degré sortie élevées, 3 unités d’Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  41293-4CI
Nº PIÈCE  593582
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec fibre monomode et multimode
  • Modules sont chargés dans des boîtiers de la face avant ou latérale
  • Modules s’adapter boîtiers MOS et plaques murales uniquement
  • Utiliser les modules inclinées lorsque vous souhaitez une sortie de profil bas
  • Place d’angle modules en bas de la plaque pour permettre le dégagement du câble en haut de l’ouverture du mur
  • Pour configurer une connectivité fibre monomode et multimode SC dans le système de sortie multimédia (MOS)
  • Modules de MOS s’enclenchent dans les plaques de MOS et boîtiers de la face avant ou latérale montage en surface
  • 3 unité de haut modules ont une sortie/degrés 45

Description des spécifications

Single-Mode/Multimode 2 fibre Duplex SC MOS Module d’adaptation
Matériau du boîtier  : Plastique d’ignifuge
Matière du manche  : Zircone céramique
Couleur  : Ivoire
Inflammabilité  : Note  : UL94V-0
Compatibilité MOS  : 3 unité haute
Dimension  : 2,89 pouce longueur x 1,85 pouces Largeur x profondeur 1,02 pouce

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE