LEVITON | 41293-ZFG
Adaptateur, FC Duplex, 3U, coudé, gris

Nº PIÈCE FAB.  41293-ZFG
Nº PIÈCE  593595
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Adaptateur insert accepte tous les existants QuickPort simplex enfichable connecteurs, de fibre et de modules de cloison coaxial
  • Chargement des insertions dans boîtiers par l’avant ou de côté
  • S’enclenche dans la plaque murale MOS ou surface fixer le boîtier
  • Inserts digne boîtiers QuickPort MOS et plaques murales seuls modules QuickPort simplex digne aussi boîtiers MOS si l’insert 2-port QuickPort module adaptateur est utilisé
  • Raccord coudé utilisation ou connecteur insère lorsque vous souhaitez une sortie de profil bas
  • Place d’angle prises en bas de la configuration de la plaque pour permettre le dégagement du câble en haut de l’ouverture du mur

Description des spécifications

Insert de MOS avec 1 FC Duplex fibre adaptateur
Matériau du boîtier  : Plastique d’ignifuge
Matière du manche  : Zircone céramique
Couleur  : gris
Inflammabilité  : Note  : UL94V-0
Compatibilité MOS  : 3 unité haute
Résiliation  : FC Duplex
Dimension  : 3 pouce longueur x 1,9 pouces Largeur x profondeur 1 pouce

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type de fibre MONOMODE / MULTIMODE
Chargé OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.