COMMSCOPE anciennement TE CONN | 413589-7
Tresse de sertissage 75 Ohm BNC Plug & Cent Cond 734D usage Die 154658

Nº PIÈCE FAB.  413589-7
Nº PIÈCE  143289
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Conformité de l’industrie de Standards.RoHS/ELV  : Non ELV/RoHS conforme
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Sealed Type de produit  : No
Rétention de Mount Attachment.Panel mécanique  : sans
Logement Features.Connector Style  : fiche
Conditions d’Usage.Applies à  : câble Coaxial
Type Features.Product Type de produit  : Connecteur - RF
Matériel de produit Type Features.Coupling écrou  : laiton
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 1
Features.Grade Type de produit  : Commercial
Type Features.Crimp Type de produit  : Hex
Features.Gender Type de produit  : fiche
Industrie Standards.Government/Industry Qualification  : No
Features.Body revêtement de corps  : Nickel
Montage mécanique Attachment.Surface  : No
Corps Features.Polarized  : No
Contact Features.Center Contact Material  : laiton
Features.Coaxial câble de résiliation résiliation Type  : sertissage
Type de câble de Features.Coaxial de configuration (RG/U ou MFG.)  : AT&T 734D
Produit matériel de Type Features.Dielectric
Polyéthylène
Contact Features.Center Contact électrodéposition  : or
Produit isolant de Type Features.Body  : sans
Features.Isolated Type de produit  : No
Characteristics.Connector électrique (impédance)  : 75
Corps Features.Hardware inclus  : non
Terminal de Features.Solder de Type produit  : sans

Spécifications  :

Type BNC 75 OHM

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.