LEVITON | 41641-GY
Decora Insert, Port 1, gris

Nº PIÈCE FAB.  41641-GY
Nº PIÈCE  593096
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Montures encastré avec plaque murale Decora
  • Vraie Decora design de la marque correspond à Leviton Decora interrupteurs et appareils électriques
  • S’inscrit dans les ouvertures minimales de NEMA
  • Options de port haute densité
  • Inserts acceptent tous les connecteurs QuickPort
  • Utilisez où un regard Decora et encastrables sont importants
  • Correspond à des endroits où une ouverture Decora
  • Si ligués avec des dispositifs électriques, une boîte de la barrière doit être utilisée
  • Mettre les blancs 41084-BxB dans les ports inutilisés pour permettre l’expansion future
  • Identifier les ports à l’aide de connecteurs de couleurs différentes pour chaque demande ou désignation du port préimprimés Leviton étiquettes 41080-LEB

Spécifications  :

Couleur GRIS
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle