ADTRAN INC | 4186002 L 10
Châssis de 2820 po MX23, SCU, 10 carte MUX

Nº PIÈCE FAB.  4186002L10
Nº PIÈCE  399465
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

M13 déploiement, la technologie qui permet de multiple accouchement T1 entre T3 et un seul, est un assez élémentaire art encore important pour les entreprises de télécommunications. Demande de T1s est affectée par les terminaux éloignés existants (RTs) qui sont l’espace est compté. Fournissant un transporteur-cas multiplexeur peut accroître considérablement les T1 sortie tout en minimisant l’espace qui a été le défi pour les fournisseurs de matériel de télécommunication. Les transporteurs face à des coûts pour l’adressage IP économisent de l’argent parce que M13 capacité peut être ajoutée, mais chaque MX2820 utilise uniquement une adresse IP unique.
Dans les zones où plusieurs M13s sont nécessaires, le ADTRAN MX2820 High-Density M13 multiplexeur libère de l’espace de rack précieux avec un châssis haute densité. Le MX2820 héberge jusqu'à 18 cartes multiplexeurs de fournir neuf redondant M13 multiplexeurs dans un châssis de 23-pouces et deux unités de rack de l’espace. Jusqu'à sept M13 redondant multiplexeurs peuvent être basées dans un châssis de 19-pouce. En outre, le M2820 peut fournir jusqu'à 81 M13s dans une 7-pied baie à l’aide active de refroidissement (ventilateurs et déflecteurs de chaleur) ou 63 M13s dans une baie 7-pied à l’aide de refroidissement passif (écrans thermiques).
Les cartes MX2820 MUX sont capables de conjuguer indépendant T1s, E1s ou T1s et E1s sur le même DS3. Chaque paire de cartes MUX offre intégrée 1:1 redondance sur le DS1 et DS3 signaux. Diagnostic inclure télésignalisations CSU, NIU télésignalisations, C-bit télésignalisations et fonctionnalités intégrées de BERT (bit error taux stable).

Caractéristiques

  • Multiplexeur entièrement redondant M13
  • Consolidation de bande passante DS3 abordable
  • 1 intégré  : redondance 1
  • Renseignement carte contrôleur isole entre pannes réseau et MUX et s’allume uniquement des défaillances du matériel MX2800
  • Cartes contrôleur permutable à chaud
  • Capable du réacheminement plusieurs types de services (T1/E1)
  • M13 et C-Bit support signalisation
  • NEBS niveau 3 conforme
  • Transporte jusqu'à 28 T1s sur T3
  • Supports G.747 pour transport de E21s jusqu'à 1
  • Fournitures de bureau double alimentation redondante en partage de charge
  • Gestion SNMP, Telnet et TL1
  • Installation rapide et facile
  • Fond de panier connectorisés
  • S’adapte soit 19 ou grilles 23 po
  • AC / DC (-48 V ou 24 V) versions disponibles
  • Disponible avec ou sans modem intégré

Spécifications  :

Type d’appareil M13 MULTIPLEXEUR