ADTRAN INC | 4186004 L 10
Châssis de 2820 po MX23, SCU, 10 STS -

Nº PIÈCE FAB.  4186004L10
Nº PIÈCE  399471
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

M13 déploiement, la technologie qui permet de multiple accouchement T1 entre T3 et un seul, est un assez élémentaire art encore important pour les entreprises de télécommunications. Demande de T1s est affectée par les terminaux éloignés existants (RTs) qui sont l’espace est compté. Fournissant un transporteur-cas multiplexeur peut accroître considérablement les T1 sortie tout en minimisant l’espace qui a été le défi pour les fournisseurs de matériel de télécommunication. Les transporteurs face à des coûts pour l’adressage IP économisent de l’argent parce que M13 capacité peut être ajoutée, mais chaque MX2820 utilise uniquement une adresse IP unique.
Dans les zones où plusieurs M13s sont nécessaires, le ADTRAN MX2820 High-Density M13 multiplexeur libère de l’espace de rack précieux avec un châssis haute densité. Le MX2820 héberge jusqu'à 18 cartes multiplexeurs de fournir neuf redondant M13 multiplexeurs dans un châssis de 23-pouces et deux unités de rack de l’espace. Jusqu'à sept M13 redondant multiplexeurs peuvent être basées dans un châssis de 19-pouce. En outre, le M2820 peut fournir jusqu'à 81 M13s dans une 7-pied baie à l’aide active de refroidissement (ventilateurs et déflecteurs de chaleur) ou 63 M13s dans une baie 7-pied à l’aide de refroidissement passif (écrans thermiques).
Les cartes MX2820 MUX sont capables de conjuguer indépendant T1s, E1s ou T1s et E1s sur le même DS3. Chaque paire de cartes MUX offre intégrée 1:1 redondance sur le DS1 et DS3 signaux. Diagnostic inclure télésignalisations CSU, NIU télésignalisations, C-bit télésignalisations et fonctionnalités intégrées de BERT (bit error taux stable).

Caractéristiques

  • Multiplexeur entièrement redondant M13
  • Consolidation de bande passante DS3 abordable
  • 1 intégré  : redondance 1
  • Renseignement carte contrôleur isole entre pannes réseau et MUX et s’allume uniquement des défaillances du matériel MX2800
  • Cartes contrôleur permutable à chaud
  • Capable du réacheminement plusieurs types de services (T1/E1)
  • M13 et C-Bit support signalisation
  • NEBS niveau 3 conforme
  • Transporte jusqu'à 28 T1s sur T3
  • Supports G.747 pour transport de E21s jusqu'à 1
  • Fournitures de bureau double alimentation redondante en partage de charge
  • Gestion SNMP, Telnet et TL1
  • Installation rapide et facile
  • Fond de panier connectorisés
  • S’adapte soit 19 ou grilles 23 po
  • AC / DC (-48 V ou 24 V) versions disponibles
  • Disponible avec ou sans modem intégré

Spécifications  :

Type d’appareil M13 MULTIPLEXEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.