LEVITON | 41880-300
300-paire verticale cordon gestionnaire, unité de base ; Inclut le chemin de câbles de fond uniquement

Nº PIÈCE FAB.  41880-300
Nº PIÈCE  325125
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications de montage mural 110, cadres de montage Leviton fournissent des options supplémentaires pour la gestion de cordon/câble, accès et densité via un canal de câble arrière, fentes latérales, cordon horizontal gestionnaires et un chemin de câbles de fond. Commencer par les cadres de montage de base et les gestionnaires de cordon vertical. Chacun a un capacityroom 300-paire pour trois bases de câblage 100 paire, avec les gestionnaires de 100 paires cordon horizontal entre les deux. Montage cadre ou manager vertical capacité peut être augmentée à 600 ou 900 paire avec l’ajout de deux unités d’extension de 300 paires.

Caractéristiques

  • Gestionnaires de cordon vertical aider cordons de raccordement de route dans des applications de haute densité
  • Capacité 300-paire de base mural unités caractéristiques
  • Gérer le câble sans trop serrer

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES