ADAMS RITE fabrication | 4190-09-1-119-01-IB
Coulissantes porte serrure encastré, rayon visage, 1 à 1-3/8" épaisseur Stile, clé différente, anodisé noir, avec cylindre, boîte Pack

Nº PIÈCE FAB.  4190-09-1-119-01-IB
Nº PIÈCE  CS258058
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les serrures RAS 4189 et 4190 pour portes coulissantes combinent le temps testé et éprouvé Adams Rite MS1847 avec un bouton diapositive
  • Il n’y a non projetant les manches à déchirer les Draperies ou empêcher la porte d’étant empilés dans un paquet de mur

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4 OU 2-3/8
Type de cylindre 5-BROCHE STD CYLINDRE
Fini SATIN NOIR (PEINTURE)
Rainure de clavette SCHLAGE C
Loquet du visage RAYON DE LA PLAQUE FRONTALE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de produit SERRURE DE PORTE COULISSANTE
Catégorie de ventes VERROU COULISSANT
UL NON