ORTRONICS | 41900017-88
TracJack stylistique Frame, trois ports, nuage blanc

Nº PIÈCE FAB.  41900017-88
Nº PIÈCE  199501
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cadre de Duplex en plastique de TracJack stylistique accepte trois modules TracJack dans l’empreinte rectangulaire montage électrique d’une prise GFCI à chargement frontal. Il est compatible avec nombreuses entreprises de câblodistribution de livraison qui peuvent accueillir des prises électriques duplex

Caractéristiques

  • L’empreinte prise rectangulaire (GFI) matches  : Supports utilisent avec système de distribution électrique.
  • Domaine configurable avec TracJacks  : flexibilité de conception ou de site pour neufs ou modernisés.
  • Empreinte de TracJack prend en charge  : large offrant des options de connecteur.
  • Chargement frontal et accès  : accès connecteur sans enlever la plaque.
  • Choix de couleurs  : Compatible avec nombreux environnements.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 3